項目 | 手持噴霧器 |
兼容 | HVAC 清潔劑、脫脂劑、酸、滲透油、溶劑、潤滑劑 |
填充開口尺寸 | 4" |
膠管長度 | 42“ |
軟管材質 | 尼龍加強 |
罐內過濾器 | 是 |
噴嘴材質 | 聚乙烯 |
噴嘴類型 | 可調錐 |
壓力範圍 | 35至45 psi |
壓力釋放 | 是 |
油箱容量 | 2加侖 |
油箱材質 | 聚乙烯 |
棒長 | 12“ |
魔杖材質 | 聚乙烯 |
船重(kg) | 2.29 |
船高(厘米) | 51.56 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8424819040 |
產品 | 型號 | 兼容 | 膠管長度 | 軟管材質 | 壓力範圍 | 油箱材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21210XP | 除草劑,農藥,肥料,清潔 | 42“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣4,256元 | ||
21230XP | 除草劑,農藥,肥料,清潔 | 42“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣5,873元 | ||
22049XP | 丙酮,石腦油二甲苯,甲苯 | 48“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣9,551元 | ||
22090XP | 混凝土,園林綠化,塗料,密封膠 | 36“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣4,189元 | ||
22180XP | 固化劑,成型油,防水,塗料 | 36“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣6,695元 | ||
22240XP | 蝕刻,酸洗 | 42“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚乙烯 | 新台幣5,220元 | ||
22360XP | 清潔劑,脫脂劑,酸,滲透油,溶劑,潤滑劑 | 42“ | 尼龍加強 | 35至45 psi | 聚丙烯 | 新台幣5,782元 |