EATON / CHAR-LYNN 104-1223-006 液壓齒輪盤閥電機,385 Nm,流量 75 Lq,576 Rpm
貨號:CD6AJN
型號:104-1223-006
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第75話 |
身高 | 4" |
總長: | 8.615“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,2螺栓 |
端口類型 | 1.0625-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 仿樣 |
速度 | 576RPM |
轉矩 | 385牛 |
信號寬度 | 6.96“ |