EATON / CHAR-LYNN 112-1274-006 液壓齒輪盤閥電機,735 Nm,流量 150 Lq,615 Rpm
貨號:CD7FYU
型號:112-1274-006
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第150話 |
身高 | 5.78“ |
總長: | 12.35“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
端口類型 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 仿樣 |
速度 | 615RPM |
轉矩 | 735牛 |
信號寬度 | 5.8“ |