EATON / CHAR-LYNN 119-1117-003 液壓齒輪盤閥電機,2085 Nm,流量 170 Lq,254 Rpm
貨號: CD7GGN
型號:119-1117-003
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第170話 |
身高 | 5.79“ |
總長: | 17.74“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
端口類型 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 直行 |
速度 | 254RPM |
轉矩 | 2085牛 |
信號寬度 | 5.91“ |