EATON / CHAR-LYNN 120-1014-003 液壓齒輪盤閥電機,1475 Nm,流量 170 Lq,354 Rpm
貨號: CD7GGT
型號:120-1014-003
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第170話 |
身高 | 7.28“ |
總長: | 18.13“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 車輪,4個螺栓 |
端口類型 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 錐體 |
速度 | 354RPM |
轉矩 | 1475牛 |
信號寬度 | 7.28“ |