EATON / CHAR-LYNN 155-0208-005 VIS 齒輪電機,4052 Nm,流量 170 Lq,164 Rpm
貨號: CD6FEK
型號:155-0208-005
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第170話 |
身高 | 9.32“ |
總長: | 12.89“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
端口類型 | 1.3125-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 仿樣 |
速度 | 164RPM |
轉矩 | 4052牛 |
信號寬度 | 9.32“ |