EATON / CHAR-LYNN 190-0206-002 齒輪馬達,1614 Nm,流量 170 Lq,495 Rpm
貨號:CD6HLK
型號:190-0206-002
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
流量 | 第170話 |
身高 | 7.36“ |
總長: | 13.06“ |
材料 | 鑄鐵 |
安裝類型 | 標準,4螺栓 |
端口類型 | 1.0625-12 UN-2B SAE |
軸類型 | 直行 |
速度 | 495RPM |
轉矩 | 1614牛 |
信號寬度 | 6.26“ |