項目 | 平開門 |
包括保險槓 | 彈簧保險槓 |
門顏色 | 軍校學生藍 |
門高 | 7ft。 |
門材料 | 一件模製聚乙烯 |
包括門封 | 是 |
門厚度 | 3.75“ |
門寬 | 5ft。 |
完 | 質感(聚乙烯蛋殼) |
鉸鏈 | 上V型凸輪,下鉸鏈護罩 |
絕緣值 | 25 |
開啟高度 | 7ft。 |
開孔寬度 | 5ft。 |
窗口顏色 | 重設 |
窗口高度 | 16“ |
窗戶材料 | 聚碳酸酯 |
窗口寬度 | 16“ |
船重(kg) | 77.4 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 218.44 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 3925200010 |
原產地 | US |
型號 | 窗口寬度 | 門高 | 門厚度 | 門寬 | 絕緣值 | 開啟高度 | 開孔寬度 | 窗口高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3084RCBL | 12“ | 7ft。 | 1.5“ | 2.5ft。 | 9.86 | 7ft。 | 2.5ft。 | 18“ | 新台幣83,960元 | 詢價
|
3684RCBL | 16“ | 7ft。 | 1.5“ | 3ft。 | 9.86 | 7ft。 | 3ft。 | 16“ | 新台幣85,902元 | 詢價
|
3696RCBL | 16“ | 8ft。 | 1.5“ | 3ft。 | 9.86 | 8ft。 | 3ft。 | 16“ | 新台幣89,843元 | 詢價
|
6084RDCBL | 16“ | 7ft。 | 1.5“ | 5ft。 | 9.86 | 7ft。 | 5ft。 | 16“ | 新台幣167,797元 | 詢價
|
6096RDCBL | 16“ | 8ft。 | 1.5“ | 5ft。 | 9.86 | 8ft。 | 5ft。 | 16“ | 新台幣175,250元 | 詢價
|
7284RDCBL | 16“ | 7ft。 | 1.5“ | 6ft。 | 9.86 | 7ft。 | 6ft。 | 16“ | 新台幣171,452元 | 詢價
|
7296RDCBL | 16“ | 8ft。 | 1.5“ | 6ft。 | 9.86 | 8ft。 | 6ft。 | 16“ | 新台幣186,135元 | 詢價
|