項目 | 平開門 |
包括保險槓 | 彈簧保險槓 |
門顏色 | 深藍色 |
門高 | 8ft。 |
門材料 | 一件模製聚乙烯 |
包括門封 | 是 |
門厚度 | 3.75“ |
門寬 | 8ft。 |
完 | 質感(聚乙烯蛋殼) |
鉸鏈 | 上V型凸輪,下鉸鏈護罩 |
絕緣值 | 25 |
開啟高度 | 8ft。 |
開孔寬度 | 8ft。 |
窗口顏色 | 重設 |
窗口高度 | 16“ |
窗戶材料 | 聚碳酸酯 |
窗口寬度 | 16“ |
船重(kg) | 131.09 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 248.92 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 3925200010 |
原產地 | US |
型號 | 窗口高度 | 門高 | 門厚度 | 窗口寬度 | 門寬 | 完 | 絕緣值 | 開啟高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDNAV | 22.5“ | 7ft。 | 1.875“ | 14.5“ | 5ft。 | 紋理 | 10.83 | 7ft。 | 新台幣233,736元 | 詢價
|
6096XDNAV | 22.5“ | 8ft。 | 1.875“ | 14.5“ | 5ft。 | 紋理 | 10.83 | 8ft。 | 新台幣242,971元 | 詢價
|
7284XDNAV | 22.5“ | 7ft。 | 1.875“ | 20.5“ | 6ft。 | 紋理 | 10.83 | 7ft。 | 新台幣248,630元 | 詢價
|
7296XDNAV | 22.5“ | 8ft。 | 1.875“ | 20.5“ | 6ft。 | 紋理 | 10.83 | 8ft。 | 新台幣258,897元 | 詢價
|
9696XDNAV | 22.5“ | 8ft。 | 1.875“ | 20.5“ | 8ft。 | 紋理 | 10.83 | 8ft。 | 新台幣275,845元 | 詢價
|
96108XDNAV | 22.5“ | 9ft。 | 1.875“ | 20.5“ | 8ft。 | 紋理 | 10.83 | 9ft。 | 新台幣285,620元 | 詢價
|
96120XDNAV | 22.5“ | 10ft。 | 1.875“ | 20.5“ | 8ft。 | 紋理 | 10.83 | 10ft。 | 新台幣295,378元 | 詢價
|