項目 | 吊秤 |
準確性 | 2.6 |
容量 | 1320磅。 |
有線/無線 | 無線應用 |
顯示屏 | 指示燈 |
完 | 繪 |
畢業類型 | 磅/千克 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 24“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 10.625“ |
能量源 | 充電電池 |
船重(kg) | 14.17 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 52.58 |
船寬(厘米) | 35.81 |
HS代碼 | 8423820010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 容量 | 顯示屏 | 畢業類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT12-05000-EH | 25磅。 | 5000磅。 | 具有大尺寸可見數字和廣角表圈的12英寸錶盤 | 磅。 | 19 13機構/ 16“ | 13.25“ | 4 9機構/ 16“ | 新台幣43,930元 |