項目 | 機械吊秤 |
準確性 | 5磅。 |
容量 | 500磅。 |
顯示屏 | 單,線性 |
畢業類型 | 5磅。 |
應屆畢業生 | 5磅。 |
材料 | 鋼和鑄鐵 |
總高度 | 23.5“ |
總長度 | 23.5“ |
總寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 4.13 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8423820050 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 準確性 | 容量 | 總寬度 | 顯示屏 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-050 | 17.437“ | 0.25磅。 | 50磅。 | 8" | 刻度 | 0.25磅。 | 0.25磅。 | 鐵件 | - | 詢價
|
WH-100 | 17.437“ | 0.5磅。 | 100磅。 | 8" | 刻度 | - | - | 鐵件 | 新台幣9,451元 | |
輸入-002 | 10.375“ | 0.5盎司/ 20克 | 2磅。 | 3機構/ 4“ | 雙線性 | 1公斤/ 20克 | 1公斤/ 20克 | 堅固的黃銅 | 新台幣3,606元 | |
輸入-010 | 10.375“ | 0.25磅/ 100克 | 10磅。 | 3機構/ 4“ | 雙線性 | 5公斤/ 100克 | 5公斤/ 100克 | 堅固的黃銅 | 新台幣4,006元 | |
輸入-015 | 10.375“ | 0.25磅/ 100克 | 15磅。 | 3機構/ 4“ | 雙線性 | 7.5公斤/ 100克 | 7.5公斤/ 100克 | 堅固的黃銅 | 新台幣3,419元 | |
輸入-030 | 10.375“ | 0.5磅/ 250克 | 30磅/ 8盎司 | 3機構/ 4“ | 雙線性 | 15公斤/ 250克 | 15公斤/ 250克 | 堅固的黃銅 | 新台幣3,626元 |