項目 | 電纜保護套 |
通道高度 | 1" |
通道寬度 | 4" |
通道數 | 1 |
顏色 | 黑色 |
連接型式 | L形,下垂 |
身高 | 1.5“ |
總長: | 3ft。 |
負載能力 | 1050磅。 |
材料 | 聚氨酯 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 1" |
通道數 | 1 |
次數 | 掉落 |
信號寬度 | 10.75“ |
船重(kg) | 4.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 98.3 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 39269097 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 連接型式 | 身高 | 負載能力 | 通道數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL1X1.5-B | 黑色 | L形,下垂 | 0.75“ | 1050磅。 | 1 | 5.25“ | 新台幣3,096元 | ||
FL2X1.75-O | 橙色 | L形,下垂 | 1.5“ | 1050磅。 | 2 | 10.75“ | 新台幣5,964元 | ||
FL2X1.75-B | 黑色 | L形,下垂 | 1.5“ | 1050磅。 | 2 | 10.75“ | 新台幣5,856元 | ||
FL1X1.5-O | 橙色 | L形,下垂 | 0.75“ | 1050磅。 | 1 | 5.25“ | 新台幣3,096元 | ||
FL1X4-O | 橙色 | L形,下垂 | 1.5“ | 1050磅。 | 1 | 10.75“ | 新台幣7,383元 | ||
CP1X125-GP-DO / O | 橙色 | T形,下垂 | 1.62“ | 11,700磅。 | 1 | 11.5“ | 新台幣13,075元 | ||
CP1X225-GP-DO-O | 橙色 | T形,下垂 | 3" | 8500(輪胎),17,000(車軸)磅 | 1 | 14.25“ | 新台幣16,846元 |