項目 | 輪擋 |
顏色 | 黃 |
深度 | 24.625“ |
身高 | 16“ |
材料 | 聚氨酯 |
表面 | 開槽的 |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 15.35 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 39269097 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | 項目 | 表面 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3009 | 黃 | 15“ | 11“ | 輪擋 | 開槽的 | 15 7機構/ 64“ | 新台幣19,400元 | ||
MC3010 | 黃 | 17-11 / 16“ | 10“ | 輪擋 | 開槽的 | 15 13機構/ 64“ | 新台幣28,960元 | ||
UC1500-4.5 | 橙色 | 11.5“ | 8" | 輪擋 | 開槽的 | 7.75“ | 新台幣3,479元 | ||
AC201 | 高可見度黃色 | 5.5“ | 2.75“ | 飛機輪擋 | 平滑 | 4.5“ | 新台幣4,149元 | ||
AC4614-LR | 高可見度黃色 | 14“ | 4" | 飛機輪擋 | - | 6" | 新台幣7,526元 | ||
AC4614-LR-RP | 高可見度黃色 | 14“ | 4.25“ | 飛機輪擋 | 平滑 | 6" | 新台幣16,553元 | ||
AC6820-LR | 高可見度黃色 | 20“ | 6" | 飛機輪擋 | - | 8" | 新台幣14,684元 |