項目 | 化學計量泵 |
球材質 | 陶瓷 |
主體材料 | 亞克力/ ABS |
毫升/分鐘 | 39.5 |
相容性測試 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE |
線長 | 6ft。 |
膜片材質 | 海帕龍 |
機頭和配件材料 | PVC |
身高 | 5" |
Hz | 60 |
總長: | 8.8“ |
最高 流 | 0.625加侖/小時 |
最高 流量 | 0.625加侖/小時 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高每分鐘行程 | 25 |
最高 黏度 | 1 CPS |
最小 流量 | 1.5 加侖 |
電機功率 | 1/60 |
電機轉速 | 25 |
飼料數量 | 1 |
電源線 | 6英尺 |
泵類型 | 膜片 |
重現性 | +/- 2% |
密封件和O形圈 | 海帕龍 |
自吸 | 是 |
吸程 | 4英尺 |
管材 | PVC /聚乙烯 |
調低比例 | 10:1 |
類別 | 脫氣 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 7.31“ |
船重(kg) | 3.57 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |