項目 | 球閥 |
球材質 | Kynar(R) |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | Kynar(R) |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 150磅WOG |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | FKM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿類型 | 1片乾 |
溫度。 範圍 | 73度至280度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.55 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
T65TB-V 1/2 | 1機構/ 2“ | 新台幣15,557元 | |
T65TB-V 3/4 | 3機構/ 4“ | 新台幣18,847元 | |
T65TB-V 1個 | 1" | 新台幣27,293元 | |
T65TB-V 11/2 | 1.5“ | 新台幣53,922元 |