項目 | 測試球塞 |
放氣直徑 | 10.5“ |
放氣長度 | 25“ |
眼內直徑。 | 0.25" 吊環螺栓 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 15 PSI |
標稱尺寸 | 12“到18” |
範圍 | 10.75" 至 18.25" |
所需充氣壓力 | 45 PSI |
船重(kg) | 12.15 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣長度 | 放氣直徑 | 眼內直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210128 | 8“到12” | 7.5至12.25英寸 | 15 PSI | 45 PSI | 19.8“ | 6.85“ | 0.25" 吊環螺栓 | 新台幣42,453元 |