Cherne 270178 | 清潔塞,3 英吋尺寸,2.2 英吋長度,17 Psi | 1vng2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 270178 清潔塞,3 英吋尺寸,2.2 英吋長度,17 psi | AB3WRL 1VNG2

CHERNE 270178 清潔塞,3 英寸尺寸,2.2 英寸長,17 psi

有現貨
貨號:AB3WRL Model: 270178,en交叉參考:1VNG2

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$617 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目清理塞
總長:2.2“
材料ABS塑料
最高 背壓17 磅/平方英寸/40 英尺。
標稱尺寸3"
範圍3.23" 至 3.5"
類別機構
UPC675115270176

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)3.05
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
HS代碼3926904510
原產地TW

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓總長:價錢
CHERNE 270188 清潔塞,4 英吋尺寸,2.2 英吋長度,17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22" 至 4.6"17 磅/平方英寸/40 英尺。2.2“新台幣829元
CHERNE 270168 清潔塞,2 英吋尺寸,1.9 英吋長度,17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2" 至 2.5"17 磅/平方英寸/40 英尺。1.9“新台幣698元
CHERNE 270138 清潔塞,3.5 英吋尺寸,2.2 英吋長度,17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5“3.78" 至 4.25"17 磅/平方英寸/40 英尺。2.2“新台幣818元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 270178 清潔塞,3 英寸尺寸,2.2 英寸長,17 psi
新台幣617元 /單元