Cherne 273328 | 插頭,2 英吋尺寸,2.62 英吋長度,2 Psi/5 英尺。 | 3nvx8 | XNUMXnvxXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 273328 插頭,2 英吋尺寸,2.62 英吋長度,2 psi/5 英尺 | AD2EVZ 3NVX8

CHERNE 273328 堵頭,2 英寸尺寸,2.62 英寸長,2 psi/5 英尺。

有現貨
貨號:AD2EVZ Model: 273328,en交叉參考:3NVX8

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$730 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭
總長:2.62“
材料不銹鋼
最高 背壓2 磅/平方英寸/5 英尺。
標稱尺寸2"
範圍1.96" 至 2.25"
類別機構

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)5.59
船長(厘米)5.59
船寬(厘米)5.59
HS代碼7326908588
原產地TW

產品型號

產品型號標稱尺寸範圍最高 背壓總長:材料價錢
CHERNE 273318 插頭,1.5 英吋尺寸,2.56 英吋長度,2 psi/5 英尺 | AD2EVY 3NVX7 2733181.5“1.44" 至 1.65"2 磅/平方英寸/5 英尺。2.56“不銹鋼新台幣647元
CHERNE 273338 插頭,3 英吋尺寸,2.64 英吋長度,2 psi/5 英尺 | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86" 至 3.25"2 磅/平方英寸/5 英尺。2.64“不銹鋼新台幣1,161元
CHERNE 273348 插頭,4 英吋尺寸,3.25 英吋長度,2 psi/5 英尺 | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78" 至 4.3"2 磅/平方英寸/5 英尺。3.25“不銹鋼新台幣1,366元
CHERNE 273358 插頭,5 英吋尺寸,3.55 英吋長度,1 psi/2 英尺 | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62" 至 5.3"1 磅/平方英寸/2 英尺。3.55“不銹鋼新台幣2,176元
CHERNE 273368 插頭,6 英吋尺寸,3.19 英吋長度,1 psi/2 英尺 | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62" 至 6.4"1 磅/平方英寸/2 英尺。3.19“不銹鋼新台幣2,371元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 273328 堵頭,2 英寸尺寸,2.62 英寸長,2 psi/5 英尺。
新台幣730元 /單元