Cherne 312248 | 球塞,附旁路,12 至 24 英吋尺寸,37 英吋長度,15 Psi | 55tn88 | Raptor Supplies 台灣
CHERNE 312248 球塞,附旁路,12 至 24 英吋尺寸,37 英吋長度,15 psi | CF2PUN 55TN88

CHERNE 312248 球塞,帶旁路,12 至 24 英寸尺寸,37 英寸長,15 psi

有現貨
貨號:CF2PUN Model: 312248,en交叉編號:55TN88

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$96,384 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目市政球塞
(M)NPT尺寸(英寸)3
放氣直徑10.38“
放氣長度37“
眼內直徑。0.25" 吊環螺母
材料我們的乳膠
最高 背壓15 PSI
標稱尺寸12“到24”
範圍11" 至 24.25"
所需充氣壓力45 PSI

送貨信息:

船重(kg) 17.55
原產地USA

產品型號

產品型號放氣直徑放氣長度標稱尺寸範圍價錢
CHERNE 214188 球塞,附旁路,12 至 18 英吋尺寸,25 英吋長度,15 psi | CE9DUA 55TN81 21418810.5“25“12“到18”10.75" 至 18.25"新台幣88,773元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 312248 球塞,帶旁路,12 至 24 英寸尺寸,37 英寸長,15 psi
新台幣96,384元 /單元