項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 可重發球 |
鼓風機轉速 | 3500 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2527 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 2388 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 2248 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 2100 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 1866 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 1625 |
dBA @ 5英尺 | 82 |
出料高度(英寸) | 8-9/16 |
排放寬度(英寸) | 13.75 |
滿載電流 | 3.53 |
房屋裝修 | 瓷漆 |
房屋高度 | 28 5機構/ 16“ |
外殼長度 | 24.75“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 22 13機構/ 16“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-7 / 8“ |
最高 環境溫度。 | 120 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 3600 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 182T |
電機功率 | 3 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 3600 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-1 / 8“ |
類別 | 向後傾斜 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 12 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4.75“ |
船重(kg) | 106.65 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 房屋高度 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 外殼長度 | 外殼寬度 | 入口直徑 | 電機框架 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-5HP | 29 5機構/ 16“ | 3784 | 3650 | 29 11機構/ 16“ | 27.437“ | 15-3 / 4“ | 184T | 5 | 新台幣138,406元 | |
165-7.5HP | 32“ | 4645 | 4510 | 32.5“ | 29.875“ | 17-5 / 8“ | 213T | 7.5 | 新台幣180,394元 | |
165-10HP | 33“ | 6330 | 6147 | 32.5“ | 29.875“ | 17-5 / 8“ | 215T | 10 | 新台幣191,893元 | |
182-15HP | 37 5機構/ 16“ | 7610 | 7390 | 35 15機構/ 16“ | 32.75“ | 19-5 / 8“ | 254T | 15 | 新台幣231,242元 | |
182-20HP | 38 5機構/ 16“ | 9960 | 9670 | 35 15機構/ 16“ | 32.75“ | 19-5 / 8“ | 256T | 20 | 新台幣253,053元 | |
182-25HP | 43.125“ | 11710 | 11377 | 35 15機構/ 16“ | 32.75“ | 19-5 / 8“ | 284TS | 25 | 新台幣295,660元 | |
200-30HP | 43 5機構/ 16“ | 13169 | 12851 | 39.25“ | 35 11機構/ 16“ | 21-5 / 8“ | 286TS | 30 | 新台幣315,792元 |