項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 3/8“壓縮 |
排水類型 | 彈出 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 死板 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | Mfr.製造商No. 2300-XJKABNF編號XNUMX-XJKABNF |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 4.75“ |
閥門類型 | 四分之一轉 |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 相容性測試 | 連線設定 | 水龍頭 | 流量 | 孔數 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-POABCP | 陶瓷混合 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,CSA,ADA ANSI / ICC A61通過NSF / ANSI 9,第117.1節認證 | 1/2“ NPSM公頭 | 標準 | 1.5加侖/分鐘 | 2 | 是 | 4.625“ | 新台幣8,661元 |