項目 | 盒式磁帶 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 3/8“壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
材料 | 黃銅 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
把手數量 | 1 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | Mfr.製造商No. 2300-XJKABNF編號XNUMX-XJKABNF |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 5.25“ |
閥門類型 | 陶瓷混合 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8481901000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
第335章 | 鍍鎳 | 新台幣5,255元 | ||
333-XSLOPJKABNF | 鍍鎳 | 新台幣5,073元 | ||
第745章 | 鍍鎳 | 新台幣4,932元 | ||
第628章 | 鍍鉻 | 新台幣5,950元 | ||
第333章 | - | 新台幣4,990元 | ||
第825章 | - | 新台幣5,243元 | ||
1-099XTJKSPF | - | 新台幣2,900元 |