項目 | 浴室水龍頭 |
相容性測試 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875,佛蒙特州法案,NSF / ANSI 372低鉛含量已通過NSF / ANSI 61認證 |
排水類型 | 無排水 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 硬鑄 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 未充氣 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | Mfr.製造商No. 420-XJKABNF編號XNUMX-XJKABNF |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 4.625“ |
UPC | 611943545192 |
船重(kg) | 14.2 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8481805060 |
產品 | 型號 | 出水口長度 | 排水類型 | 水龍頭操作 | 電壓 | 水龍頭 | 流量 | 手柄類型 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.870.AB.1 | 3" | 無排水 | 傳感器 | 6V | - | 1.5加侖/分鐘 | 傳感器 | 1 | 新台幣36,305元 | ||
116.879.AB.1 | 4.875“ | 無排水 | 傳感器 | 6V | - | 1.5加侖/分鐘 | 傳感器 | 1 | 新台幣35,841元 | ||
116.966.AB.1 | 5.375“ | 無排水 | 傳感器 | 6 | - | 0.5或1 gpm | 傳感器 | 1 | 新台幣37,836元 | ||
116.970.AB.1 | 4.75“ | 無排水 | 傳感器 | 6 | - | 1.0加侖/分鐘 | 傳感器 | 1 | 新台幣77,745元 | ||
116.976.AB.1 | 4.75“ | 無排水 | 傳感器 | 6 | - | 0.5或1 gpm | 傳感器 | 1 | 新台幣42,657元 | ||
116.979.AB.1 | 4.875“ | 無排水 | 傳感器 | 6 | - | 1.0加侖/分鐘 | 傳感器 | 1 | 新台幣53,331元 | ||
3500-4E2805ABCP | 4" | 無排水 | 測光 | - | 整體鑄造 | 0.5加侖/分鐘 | 槓桿 | 3 | 新台幣10,590元 |