項目 | 帶側噴的廚房水龍頭 |
相容性測試 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875,佛蒙特州法案,NSF / ANSI 372低鉛含量已通過NSF / ANSI 61認證 |
連線設定 | 1/2“ NPSM公頭 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 甲板 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | Mfr.製造商No. 430-XJKABNF編號XNUMX-XJKABNF |
出水口長度 | 9" |
船重(kg) | 1.79 |
船高(厘米) | 7.3 |
船長(厘米) | 45.09 |
船寬(厘米) | 27.31 |
HS代碼 | 8481805060 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
432-MPABCP | 新台幣47,667元 |