項目 | 廚房龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 1/2“ FNPT |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 管狀鞦韆 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 壁燈 |
安裝孔中心到中心 | 8-3/8" 可調節 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | 製造商編號1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF |
出水口長度 | 12“ |
UPC | 611943465308 |
閥門類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 2.11 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水龍頭 | 完 | 安裝孔中心到中心 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-DJ18ABCP | 雙關節鞦韆 | Chrome瀏覽器 | 8.375“ | 製造商1-100XTJKABNF,1-099XTJKABNF | 18“ | 新台幣17,893元 |