項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 低鉛鑄造黃銅 |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 死板 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 刀片 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 4" |
閥門類型 | Quaturn(TM) |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481901000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔數 | 連線設定 | 水龍頭 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 閥門類型 | 完 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-V317ABCP | 3 | 1/2“ NPSM | 整體鑄造 | - | 5" | Quaturn(TM) | 拋光鍍鉻 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣17,127元 | ||
802-VABCP | 2 | 1/2“ NPSM | 死板 | - | 4" | Quaturn(TM) | 拋光鍍鉻 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣11,029元 | ||
404-ABCP | 3 | 1/2“ NPSM | 投 | 製造商編號377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF | 5" | Quaturn(TM) | Chrome瀏覽器 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣20,946元 | ||
420-ABCP | 2 | 1/2“公NPSM | 硬鑄 | 製造商編號420-XJKNF | 4.625“ | 陶瓷碟 | 鍍鉻 | 1.5加侖/分鐘 | 新台幣6,598元 | ||
802-ABCP | 2 | 1/2“ NPSM | 死板 | 製造商編號1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF | 4" | Quaturn(TM) | 鍍鉻 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣9,364元 | ||
404-317ABCP | 3 | 1/2“ NPSM | 死板 | 是 | 5" | Quaturn(TM) | 鍍鉻 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣18,667元 |