扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

芝加哥五金 07855 9 孔螺栓,鋼,1/4 X 3-11/16 英吋尺寸,10 件 | AE7PLW 5ZU94

CHICAGO HARDWARE 07855 9 吊環螺栓,鋼製,1/4 X 3-11/16 英寸尺寸,10Pk

有現貨
貨號:AE7PLW 型號:07855 9交叉編號:5ZU94

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$146 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環螺栓
眼內直徑。1機構/ 2“
眼外直徑。15機構/ 16“
吊環類型木螺絲
材料鐵件
總長度3 11機構/ 16“
小腿Dia1機構/ 4“
刀柄長度2.75“
測量系統英寸
螺紋長度2"
螺紋尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.22
船高(厘米)3.56
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)6.35
HS代碼7318120000
原產地US

產品型號

產品型號眼內直徑。眼外直徑。吊環類型材料總長度小腿Dia刀柄長度價錢
CHICAGO HARDWARE 08051 4 眼螺栓,鍍鋅,3/8-16 X 7-1/2 英吋尺寸,10 件 | AE3DJU 5CJK6 08051 43機構/ 4“1.5“鍛造無肩鍍鋅鐵件7.5“3機構/ 8“6"新台幣5,865元
CHICAGO HARDWARE 12988 6 孔螺栓,鋼,1-8 螺紋尺寸,7 英吋長度,10 件 | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16“3-9 / 16“肩部提舉樸素鐵件7"1"2.5“新台幣12,530元
CHICAGO HARDWARE SP20371 吊環螺栓,鋼,3/4-10 螺紋尺寸,5-9/16 英吋長度,10 件 | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5“2-13 / 16“肩部提舉鐵件5 9機構/ 16“3機構/ 4“2.5“新台幣23,077元
CHICAGO HARDWARE 26056 5 眼螺栓,鋼,3/8-16 X 3-1/4,25 件 | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32“肩部提舉鐵件3.25“3機構/ 8“1.25“新台幣12,819元
CHICAGO HARDWARE 12968 8 孔螺栓,鋼製,7/8-9 X 6 英吋尺寸,10 件 | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16“3.25“肩部提舉樸素鐵件6"7機構/ 8“2.25“新台幣9,528元
芝加哥五金 14205 2 眼螺栓,無肩提升,1/4-20 X 2-1/4 英吋尺寸 | AE7LMG 5ZA79 14205 23機構/ 4“1.25“無肩電梯樸素不銹鋼2.25“-1"新台幣1,510元
芝加哥五金 14230 4 眼螺栓,無肩提升,3/4-10 X 4-13/16 英吋尺寸 | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5“2-13 / 16“無肩電梯樸素不銹鋼4 13機構/ 16“-2"新台幣4,650元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHICAGO HARDWARE 07855 9 吊環螺栓,鋼製,1/4 X 3-11/16 英寸尺寸,10Pk
新台幣146元 /盒