項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 1.187“ |
眼外直徑。 | 2-1 / 16“ |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1.5“ |
肩直徑。 | 29機構/ 32“ |
肩寬 | 7機構/ 32“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
工作負荷限制 | 2,600磅。 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 眼內直徑。 | 眼外直徑。 | 吊環類型 | 完 | 材料 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08051 4 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 鍛造無肩 | 鍍鋅 | 鐵件 | 7.5“ | 3機構/ 8“ | 6" | 新台幣5,865元 | ||
12988 6 | 1-13 / 16“ | 3-9 / 16“ | 肩部提舉 | 樸素 | 鐵件 | 7" | 1" | 2.5“ | 新台幣12,530元 | ||
SP20371 | 1.5“ | 2-13 / 16“ | 肩部提舉 | 鋅 | 鐵件 | 5 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 新台幣23,077元 | ||
26056 5 | 1" | 1-21 / 32“ | 肩部提舉 | 鋅 | 鐵件 | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣12,819元 | ||
12968 8 | 1-11 / 16“ | 3.25“ | 肩部提舉 | 樸素 | 鐵件 | 6" | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 新台幣9,528元 | ||
14205 2 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 無肩電梯 | 樸素 | 不銹鋼 | 2.25“ | - | 1" | 新台幣1,510元 | ||
14230 4 | 1.5“ | 2-13 / 16“ | 無肩電梯 | 樸素 | 不銹鋼 | 4 13機構/ 16“ | - | 2" | 新台幣4,650元 |