項目 | 延伸鑽 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3125 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 3.187“ |
分數大小 | 5機構/ 16“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 912貓 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 12“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40474 | 0.2500 | 2.75“ | 1機構/ 4“ | 906貓 | 6" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣303元 | |
40476 | 0.2812 | 2 15機構/ 16“ | 9機構/ 32“ | 906貓 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 新台幣629元 | |
40574 | 0.2500 | 2.75“ | 1機構/ 4“ | 912貓 | 12“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣626元 | |
40576 | 0.2812 | 2 15機構/ 16“ | 9機構/ 32“ | 912貓 | 12“ | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 新台幣929元 | |
40580 | 0.3438 | 3.437“ | 11機構/ 32“ | 912貓 | 12“ | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 新台幣1,227元 | |
40584 | 0.4062 | 3.875“ | 13機構/ 32“ | 912貓 | 12“ | 13機構/ 32“ | 13機構/ 32“ | 新台幣1,430元 |