項目 | 延伸鑽 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4375 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 4 1機構/ 16“ |
分數大小 | 7機構/ 16“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 912貓 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 12“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 7機構/ 16“ |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40462 | 0.0625 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 906貓 | 6" | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣211元 | |
40464 | 0.0938 | 1.25“ | 3機構/ 32“ | 906貓 | 6" | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣172元 | |
40466 | 0.1250 | 1.625“ | 1機構/ 8“ | 906貓 | 6" | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣191元 | |
40468 | 0.1562 | 2" | 5機構/ 32“ | 906貓 | 6" | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣221元 | |
40470 | 0.1875 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 906貓 | 6" | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣238元 | |
40472 | 0.2188 | 2.5“ | 7機構/ 32“ | 906貓 | 6" | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣278元 | |
40478 | 0.3125 | 3.187“ | 5機構/ 16“ | 906貓 | 6" | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣913元 |