得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.18“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | TiN塗層 |
長笛長度 | 2.187“ |
清單編號 | 150ASP |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.375“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | P3分割點 |
小腿Dia | 0.18“ |
尺寸 | #15 |
UPC | 662355416853 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207504060 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 完 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41771 | 0.234“ | 信 | TiN塗層 | 2.625“ | 3.875“ | 0.234“ | A | 新台幣381元 | |
41773 | 0.242“ | 信 | TiN塗層 | 2.75“ | 4" | 0.242“ | C | 新台幣391元 | |
41774 | 0.246“ | 信 | TiN塗層 | 2.75“ | 4" | 0.246“ | D | 新台幣391元 | |
41776 | 0.257“ | 信 | TiN塗層 | 2.875“ | 4.125“ | 0.257“ | F | 新台幣430元 | |
41777 | 0.261“ | 信 | TiN塗層 | 2.875“ | 4.125“ | 0.261“ | G | 新台幣502元 | |
41778 | 0.266“ | 信 | TiN塗層 | 2.875“ | 4.125“ | 0.266“ | H | 新台幣502元 | |
41779 | 0.272“ | 信 | TiN塗層 | 2.875“ | 4.125“ | 0.272“ | I | 新台幣502元 |