項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.046“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 3機構/ 4“ |
清單編號 | 150L |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 1.75“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 0.046“ |
尺寸 | #56 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44402 | 0.031“ | 分數英寸 | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣456元 | |
44403 | 0.046“ | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | 新台幣285元 | |
44404 | 0.062“ | 分數英寸 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣249元 | |
44405 | 0.078“ | 分數英寸 | 1" | 2" | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣242元 | |
44406 | 0.093“ | 分數英寸 | 1.25“ | 2.25“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣255元 | |
44407 | 0.109“ | 分數英寸 | 1.5“ | 2.625“ | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣274元 | |
44408 | 0.125“ | 分數英寸 | 1.625“ | 2.75“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣272元 |