項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.031“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 稻草 |
長笛長度 | 1機構/ 2“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 550 |
材料 | 鈷鋼 |
總長度 | 1.375“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 1機構/ 32“ |
尺寸 | 1機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46601 | 0.015“ | 分數英寸 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 64“ | 1機構/ 64“ | 新台幣306元 | |
46603 | 0.046“ | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | 新台幣134元 | |
46723 | 0.059“ | 電線尺寸 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 0.059“ | #53 | 新台幣143元 | |
46724 | 0.055“ | 電線尺寸 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 0.055“ | #54 | 新台幣143元 | |
46725 | 0.052“ | 電線尺寸 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 0.052“ | #55 | 新台幣143元 | |
46726 | 0.046“ | 電線尺寸 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 0.046“ | #56 | 新台幣143元 | |
46727 | 0.043“ | 電線尺寸 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 0.043“ | #57 | 新台幣143元 |