項目 | 螺絲機鑽 |
十進制等效 | 0.1160 |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 22.225mm |
清單編號 | 157 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 47.625mm |
點角 | 118學位 |
點類型 | 一般用途 |
小腿Dia | 2.9464mm |
尺寸 | #32 |
類別 | 標準 |
電線尺寸 | #32 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 點類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 電線尺寸 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48504 | 41.275mm | 0.0625 | 分數英寸 | 一般用途 | 1.5875mm | 1機構/ 16“ | - | 光明 | 新台幣96元 | |
48505 | 42.862500000000004mm | 0.0781 | 分數英寸 | 一般用途 | 1.9837mm | 5機構/ 64“ | - | 光明 | 新台幣94元 | |
48506 | 44.45mm | 0.0938 | 分數英寸 | 一般用途 | 2.38125mm | 3機構/ 32“ | - | 光明 | 新台幣97元 | |
48507 | 46.0375mm | 0.1094 | 分數英寸 | 一般用途 | 2.7788mm | 7機構/ 64“ | - | 光明 | 新台幣96元 | |
48508 | 47.625mm | 0.1250 | 分數英寸 | 一般用途 | 3.175mm | 1機構/ 8“ | - | 光明 | 新台幣96元 | |
48509 | 49.2125mm | 0.1406 | 分數英寸 | 一般用途 | 3.5712mm | 9機構/ 64“ | - | 光明 | 新台幣97元 | |
48510 | 52.3875mm | 0.1562 | 分數英寸 | 一般用途 | 3.9675mm | 5機構/ 32“ | - | 光明 | 新台幣105元 |