項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.4062 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 49.2125mm |
分數大小 | 13機構/ 32“ |
清單編號 | 157L |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 84.1375mm |
點角 | 118學位 |
點類型 | 一般用途 |
小腿Dia | 10.3175mm |
尺寸 | 13機構/ 32“ |
類別 | 左手 |
UPC | 662355489260 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48903 | 0.0469 | 分數英寸 | 12.7mm | 3機構/ 64“ | 34.925mm | 1.1913mm | 3機構/ 64“ | 新台幣274元 | |
48904 | 0.0625 | 分數英寸 | 15.875mm | 1機構/ 16“ | 41.275mm | 1.5875mm | 1機構/ 16“ | 新台幣254元 | |
48905 | 0.0781 | 分數英寸 | 17.4625mm | 5機構/ 64“ | 42.8625mm | 1.9837mm | 5機構/ 64“ | 新台幣260元 | |
48906 | 0.0938 | 分數英寸 | 19.05mm | 3機構/ 32“ | 44.45mm | 2.3825mm | 3機構/ 32“ | 新台幣265元 | |
48907 | 0.1094 | 分數英寸 | 20.6375mm | 7機構/ 64“ | 46.0375mm | 2.7788mm | 7機構/ 64“ | 新台幣263元 | |
48908 | 0.1250 | 分數英寸 | 22.225mm | 1機構/ 8“ | 47.625mm | 3.175mm | 1機構/ 8“ | 新台幣277元 | |
48909 | 0.1406 | 分數英寸 | 23.8125mm | 9機構/ 64“ | 49.2125mm | 3.5712mm | 9機構/ 64“ | 新台幣279元 |