項目 | 螺絲機鑽頭組 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 氮化鈦 |
分數大小 | 1/16至1/2乘64 |
級 | 重型 |
清單編號 | 2159 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 29 |
點類型 | P3分割點 |
內含尺寸 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 |
類別 | 標準 |
UPC | 662355541289 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 分數大小 | 清單編號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69889 | 黑氧化物 | 1/16至1/2乘32 | 159 | 15 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 | 新台幣4,901元 |