項目 | 減少柄鑽頭 |
十進制等效 | 0.9844 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 3.125“ |
分數大小 | 63機構/ 64“ |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 190 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄類型 | 銀色/戴明 - 圓形 |
尺寸 | 63機構/ 64“ |
類別 | 減少柄 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 鑽孔點 | 分數大小 | 刀柄類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55432 | 0.5000 | 分數英寸 | 118度 | 1機構/ 2“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,555元 | |
55433 | 0.5156 | 分數英寸 | 118度 | 33機構/ 64“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 33機構/ 64“ | 新台幣1,480元 | |
55434 | 0.5312 | 分數英寸 | 118度 | 17機構/ 32“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 17機構/ 32“ | 新台幣1,587元 | |
55435 | 0.5469 | 分數英寸 | 118度 | 35機構/ 64“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 35機構/ 64“ | 新台幣1,656元 | |
55436 | 0.5625 | 分數英寸 | 118度 | 9機構/ 16“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 9機構/ 16“ | 新台幣1,706元 | |
55437 | 0.5781 | 分數英寸 | 118度 | 37機構/ 64“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 37機構/ 64“ | 新台幣1,715元 | |
55438 | 0.5938 | 分數英寸 | 118度 | 19機構/ 32“ | 銀色/戴明 - 圓形 | 19機構/ 32“ | 新台幣1,740元 |