項目 | 錐度鑽頭組 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 1/16至1/2乘64 |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 120 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 29 |
點類型 | 一般用途 |
內含尺寸 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
69865 | 60 | #1至#60 | 新台幣32,299元 |