得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 超長鑽組,25 件套 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 1/8至1/2乘64 |
級 | 重負 |
清單編號 | 120X |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 25 |
點角 | 118學位 |
點類型 | K型缺口 |
尺寸 | 1/8英寸至1/2英寸乘以64 |
內含尺寸 | 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 |
類別 | 標準 |
UPC | 662355698693 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |