得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐度鑽頭組 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 1/16至1/2乘32 |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 120 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 15 |
點類型 | 一般用途 |
內含尺寸 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 |
類別 | 標準 |
UPC | 662355698846 |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |