項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.099“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | TiN塗層 |
長笛長度 | 1.375“ |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 150T |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 2.375“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 0.099“ |
尺寸 | #39 |
UPC | 662355701393 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70101 | 0.228“ | 電線尺寸 | 2.625“ | 3.875“ | 0.228“ | #1 | 新台幣282元 | |
70102 | 0.221“ | 電線尺寸 | 2.625“ | 3.875“ | 0.221“ | #2 | 新台幣282元 | |
70103 | 0.213“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.213“ | #3 | 新台幣282元 | |
70104 | 0.209“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.209“ | #4 | 新台幣282元 | |
70105 | 0.205“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.205“ | #5 | 新台幣282元 | |
70106 | 0.204“ | 電線尺寸 | 2.5“ | 3.75“ | 0.204“ | #6 | 新台幣282元 | |
70107 | 0.201“ | 電線尺寸 | 2.437“ | 3.625“ | 0.201“ | #7 | 新台幣254元 |