項目 | 直笛短柄鑽 |
尺寸類型 | 聯繫電話 |
鑽孔點 | 140學位 |
長笛長度 | 13機構/ 16“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
尺寸 | 0.096 |
UPC | 662355785416 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 鑽孔點 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78501 | 0.2280 | 140度 | 1 5機構/ 16“ | 2.437“ | 0.228“ | - | #1 | 新台幣2,326元 | |
78502 | 0.2210 | 140度 | 1 5機構/ 16“ | 2.437“ | 0.221“ | - | #2 | 新台幣2,326元 | |
78503 | 0.2130 | 140度 | 1.25“ | 2.375“ | 0.213“ | - | #3 | 新台幣2,053元 | |
78504 | 0.2090 | 140度 | 1.25“ | 2.375“ | 0.209“ | - | #4 | 新台幣2,053元 | |
78505 | 0.2055 | 140度 | 1.25“ | 2.375“ | 0.205“ | - | #5 | 新台幣2,053元 | |
78506 | 0.2040 | 140度 | 1.25“ | 2.375“ | 0.204“ | - | #6 | 新台幣2,053元 | |
78507 | 0.2010 | 140度 | 1.187“ | 2.25“ | 0.201“ | - | #7 | 新台幣1,870元 |