項目 | 螺絲機鑽 |
十進制等效 | 0.1719 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 1 1機構/ 16“ |
分數大小 | 11機構/ 64“ |
清單編號 | 759 |
材料 | 碳化物 |
總長度 | 2.125“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 4-乙酸 |
小腿Dia | 0.171“ |
尺寸 | 11機構/ 64“ |
類別 | 慢螺旋 |
UPC | 662355787076 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1 |
船長(厘米) | 8.5 |
船寬(厘米) | 1 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 電線尺寸 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78717 | - | 0.3281 | 分數英寸 | 1 11機構/ 16“ | 21機構/ 64“ | 2 15機構/ 16“ | 0.328“ | 21機構/ 64“ | 新台幣4,486元 | |
78718 | - | 0.3438 | 分數英寸 | 1 11機構/ 16“ | 11機構/ 32“ | 3" | 0.343“ | 11機構/ 32“ | 新台幣4,718元 | |
78719 | - | 0.3594 | 分數英寸 | 1.75“ | 23機構/ 64“ | 3 1機構/ 16“ | 0.359“ | 23機構/ 64“ | 新台幣5,430元 | |
78720 | - | 0.3750 | 分數英寸 | 1 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3.125“ | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣5,890元 | |
78721 | - | 0.3906 | 分數英寸 | 1.875“ | 25機構/ 64“ | 3.25“ | 0.39“ | 25機構/ 64“ | 新台幣6,146元 | |
78722 | - | 0.4062 | 分數英寸 | 1 15機構/ 16“ | 13機構/ 32“ | 3 5機構/ 16“ | 0.406“ | 13機構/ 32“ | 新台幣6,537元 | |
78723 | - | 0.4219 | 分數英寸 | 2" | 27機構/ 64“ | 3.375“ | 0.421“ | 27機構/ 64“ | 新台幣7,160元 |