項目 | 阻燃連體服 |
ATPV評級 | 12卡路里/平方厘米 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 深藍色 |
顏色系列 | 藍調 |
袖口樣式 | 包邊 |
布料重量 | 9盎司。 |
適合胸圍 | 40至42“ |
適合腰圍 | 32至34“ |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
褲腿長 | 31.5“ |
材料 | FR棉混紡(88%棉,12%尼龍) |
口袋數 | 6 |
尺寸 | M |
袖長 | 23.25“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 6211320010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 褲腿長 | 尺寸 | 袖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-USN-L | 44至46“ | 36至38“ | 31.25“ | L | 23.5“ | 新台幣6,671元 |