項目 | 電弧閃光防護服套件 |
ATPV評級 | 12卡路里/平方厘米 |
顏色 | 海軍 |
適合胸圍 | 52“到54” |
適合腰圍 | 44“到46” |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
褲腿長 | 32.125“ |
材料 | FR棉混紡(88%棉,12%尼龍) |
尺寸 | 2XL |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 6211320000 |
型號 | ATPV評級 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 褲腿長 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-12-CV-M | 12卡路里/平方厘米 | 40“到42” | 32“到34” | 31.5“ | M | 新台幣34,913元 | |
AG-12-CV-L | 12卡路里/平方厘米 | 44“到46” | 36“到38” | 31.25“ | L | 新台幣34,913元 | |
AG-12-CV-XL | 12卡路里/平方厘米 | 48“到50” | 40“到42” | 32“ | XL | 新台幣34,913元 | |
AG-12-CV-3XL | 12卡路里/平方厘米 | 56“到58” | 48“到50” | 32.375“ | 3XL | 新台幣31,294元 | |
AG-12-CV-S | 12.0卡路里/平方厘米 | 36“到38” | 28“到30” | 31.75“ | S | 新台幣34,913元 |