項目 | 液壓齒輪泵 |
雲端硬碟 | 外部 |
需要惠普 | 6 |
輸入轉速 | 4000 |
安裝法蘭 | 4 Bolt |
標稱流量 | 11 GPM |
端口(入口) | 1“管 |
端口(出口) | 1 / 2“NPT |
迴轉 | 順時針 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
傳輸 | 2舞台 |
類別 | 兩階段 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輸入轉速 | 軸直徑 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
250093 | 4000 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 新台幣12,490元 | ||
CBNA-8.8/3.6A | 3600 | 1/2 | 1.5 | 新台幣11,374元 |