項目 | 液壓換向閥 |
流量 | 10 |
身高 | 2-23/64 |
進口/出口NPT | SAE#10 |
總長: | 7.5“ |
最大。 壓力 | 3625 |
NPT端口 | SAE#8 |
安全閥範圍 | 1500年到3625年 |
類別 | 操縱桿 |
船重(kg) | 4.85 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 27.18 |
原產地 | BG |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5“ | - | - | 3.5“ | 9.5“ | 3625 PSI | - | - | 新台幣16,657元 | ||
C273446 | 4.5“ | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | 新台幣12,880元 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5“ | 3625 | - | 槓桿 | 新台幣17,762元 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5“ | 3625 | - | 槓桿 | 新台幣22,456元 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | 電磁閥 | 新台幣9,208元 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | 電磁閥 | 新台幣9,914元 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | 電磁閥 | 新台幣14,204元 |