項目 | 液壓齒輪泵 |
封面材料 | 鋁/鑄鐵 |
移位 | 1.22 |
GPM @ 1800 RPM和1000 PSI | 9.50 |
GPM @ 3600 RPM和1000 PSI | 19.01 |
住房 | 鋁 |
總長: | 4.72 |
最高 連續PSI | 2900 |
最高 間歇壓力 | 2900 |
最高 轉速 | 3600 |
安裝 | 2螺栓SAE A |
名義GPM @ 1200 RPM | 6.33 |
端口(入口) | 12 |
端口(出口) | 10 |
迴轉 | 左列 |
軸伸(英寸) | 1-13/64 |
船重(kg) | 4.51 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 21.84 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 移位 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CB2A-F11SFA | 0.73 | 4.25“ | 新台幣9,480元 | ||
CB2A-F7SFA | 0.48 | 4.01 | 新台幣7,730元 | ||
CBD-F310-APA | 0.61 | 4.12 | 新台幣10,254元 | ||
CBD-F306-APA | 0.36 | 3.87 | 新台幣12,202元 | ||
CBD-F314-APA | 0.85 | 4.35 | 新台幣10,728元 |