項目 | 液壓動力單元 |
分貝 | 首席 |
引擎品牌 | 本田 |
引擎馬力 | 5.5 |
引擎尺寸 | 160cc |
流體端口NPT | 1/2" 出口, 3/4" 入口 |
身高 | 20“ |
總長: | 24“ |
最大。 壓力 | 2300 PSI |
油排量@ 5000 PSI | 0 |
安全閥範圍 | 1500至3000 psi |
庫容 | 5加侖 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 90.72 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8413600030 |
產品 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GFGX39F08NVS20O-21 | 24“ | 40“ | 新台幣248,257元 |