項目 | Elec無罐熱水器 |
交流電 | 30 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 6.25“ |
最小流激活 | 0.40加侖/分鐘 |
安裝 | 橫式 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 25至150 psi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
溫度。 範圍 | 110學位F. |
溫度上升@ 1.5 GPM | 28學位F. |
溫度上升@ 2.5 GPM | 17學位F. |
溫度上升@ 20.0 GPM | 30A |
電壓 | 208 VAC |
水連接 | 3/8“壓縮 |
熱水器應用 | 下沉 |
瓦 | 6240 |
信號寬度 | 9.62“ |
電線尺寸 | 10 AWG |
船重(kg) | 2.02 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
型號 | 電線尺寸 | 交流電 | 項目 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elec無罐熱水器 | 45至150 psi | 80度至120度F | 120 VAC | 1800 | 9.62“ | 新台幣9,278元 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 104學位F. | 208 VAC | 4160 | 9.62“ | 新台幣12,298元 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 208 VAC | 4160 | 9.62“ | 新台幣10,748元 | |
SR-20L / 277 | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 277 VAC | 5540 | 9.62“ | 新台幣9,679元 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 277 VAC | 8310 | 9.62“ | 新台幣10,573元 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 208 VAC | 6240 | 9.62“ | 新台幣10,007元 | |
M-40 / 208_110F | 8 AWG | 40 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 110學位F. | 208 VAC | 8320 | 9.62“ | 新台幣12,423元 |